SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYF4101 Porta etichetta30X40+etichetta diam.30mm - ZBYF4101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Nessuno
Larghezza - 30 mm
Altezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481340634
Codice prodotto
SNRZBYF4101
Cod. produttore
ZBYF4101
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Nessuno
Larghezza:
30 mm
Altezza:
40 mm
Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.


