SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBZ007 DISTANZIALE - ZBZ007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110516838
Codice prodotto
SNRZBZ007
Cod. produttore
ZBZ007
Produttore
SNR
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Le clip in plastica Harmony XB4 di Schneider Electric sono compatibili con gli elementi di contatto Harmony XB4 e XB5. Questa clip in plastica è progettata per essere utilizzata con un elemento di contatto in un ambiente soggetto a intense vibrazioni ed è compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Protegge gli operatori da contatti accidentali con i circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.