SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBZ1600 GUARDIA DI PROTEZIONE CROMATA - ZBZ1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio meccanico - Collare di protezione
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110842500
Codice prodotto
SNRZBZ1600
Cod. produttore
ZBZ1600
Produttore
SNR
Tipo di accessorio meccanico:
Collare di protezione
La guardia in metallo Harmony XB4 di Schneider Electric per funzione di arresto d'emergenza ha una testa a fungo da 40 mm con placcatura cromata. È compatibile con i pulsanti con testa a fungo Harmony XB4 e XB5. Questa guardia in metallo lucchettabile è progettata come accessorio da utilizzare con i pulsanti, per proteggere il personale autorizzato e assicurare una modalità sicura di attivazione della modalità di arresto d'emergenza quando necessario. È facilmente installabile e va fissata alle unità deipulsanti con testa a fungo Harmony XB4 e XB5. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.


