SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBZ1902 GUARDIA DI PROTEZIONE - ZBZ1902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Collare di protezione
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480430565
Codice prodotto
SNRZBZ1902
Cod. produttore
ZBZ1902
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Collare di protezione
La guardia in plastica Harmony XB4 di Schneider Electric è nera. Va installata in verticale e può essere utilizzata in ambienti gravosi. È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questa guardia in plastica è progettata come accessorio per la protezione dei pulsanti. È compatibile con qualsiasi pulsante standard da 22 mm XB4 e XB5 e, grazie al suo grado di protezione IP66, è antipolvere, impermeabile e resistente agli urti e alle vibrazioni; è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.


