SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBZ28 SOFFIETTO NERO - ZBZ28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio meccanico - Collare di protezione
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119022255
Codice prodotto
SNRZBZ28
Cod. produttore
ZBZ28
Produttore
SNR
Tipo di accessorio meccanico:
Collare di protezione
Il cappuccio in silicone nero Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda. È compatibile con i pulsanti con testa a fungo Harmony XB4 e XB5. Questo cappuccio in silicone è ideale per completare un'unità di comando dell'arresto di emergenza e adattarla ai rigorosi requisiti di igiene e pulizia di alcuni settori industriali. Il suo colore trasparente permette agli utenti di identificarlo visivamente a distanza. Si adatta perfettamente ai pulsanti con testa a fungo Harmony ed è resistente ad umidità, polvere, acqua e alta pressione grazie al grado di protezione IP69K, che lo rende ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.