AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZC1ZM4 ELEMENTO DI CONTATTO - ZC1ZM4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZC1ZM4 ELEMENTO DI CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 0 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110334203

Codice prodotto

SNRZC1ZM4

Cod. produttore

ZC1ZM4

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

0 A

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Modello:

Integrabile

Metodo di montaggio:

Altri

Contatto ausiliario. gamma prodotto: Harmony XDA - tipo di accessori: blocco contatti - categoria accessori: elementi separati - accessori / destinazione elementi: interruttore fine cor completo. Benefici: .. Applicazioni: ..