AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZC2JC15 CORPO PER FINECORSA - ZC2JC15

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZC2JC15 CORPO PER FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 81 mm

  • Lunghezza del sensore - 41 mm

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

  • Numero di contatti NC - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110635157

Codice prodotto

SNRZC2JC15

Cod. produttore

ZC2JC15

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

81 mm

Lunghezza del sensore:

41 mm

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Verniciato

Tipo di elemento di controllo:

Nessuno

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Il prodotto è costituito da un corpo fisso del finecorsa, con un blocco di contatto a un passo per il pistone o la testa rotante. Azione a scatto 1NC/NO unipolare. Fa parte dell'offerta XC2J, una gamma di interruttori di finecorsa progettati per applicazioni con temperature elevate fino a 120°C.