AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZC2JD2 CORPO PER FINECORSA - ZC2JD2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZC2JD2 CORPO PER FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 41 mm

  • Altezza del sensore - 40 mm

  • Lunghezza del sensore - 81 mm

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti NO - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110334722

Codice prodotto

SNRZC2JD2

Cod. produttore

ZC2JD2

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

41 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

81 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Tipo di contatto:

Contatto a scatto rapido

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Corpo finecorsa ZC2J, Senza display, 2 C/O, Plug-in, Metallo (-25..70°C). gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: corpo int di fine corsa - nome abbreviato: ZC2J - tipo di corpo: corpo plug-in - compatibilità prodotto: XC2J - testa associata: ZC2JE01, ZC2JE02, ZC2JE03, ZC2JE05, ZC2JE09, ZC2JE61, ZC2JE62, ZC2JE63, ZC2JE64, ZC2JE65, ZC2JE66, ZC2JE70 - tipo e composizione contatti: 2 OC - materiale contatti: contatti placcati argento. Benefici: .. Applicazioni: ..