SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCD29 CORPO MET 1NC1NC - ZCD29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 31 mm
Altezza del sensore - 68 mm
Lunghezza del sensore - 30 mm
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3389110185386
Codice prodotto
SNRZCD29
Cod. produttore
ZCD29
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
31 mm
Altezza del sensore:
68 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di contatto:
Contatto a scatto rapido
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di collegamento elettrico:
Altri


