AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCD29M12 CORPO MET 1NO1NC+M12 - ZCD29M12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCD29M12 CORPO MET 1NO1NC+M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 31 mm

  • Diametro del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 65 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Corrente nominale a AC-15, 24 V - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110190724

Codice prodotto

SNRZCD29M12

Cod. produttore

ZCD29M12

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

31 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

65 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Nessuno

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Corpo finecorsa ZCD, Compatto, 2 NC a scatto. gamma prodotto: OsiSense XC - tipo di prodotto o componente: corpo int di fine corsa - nome abbreviato: ZCD - design: compatto - tipo di corpo: fisso - testa associata: ZCE01, ZCE05, ZCE27, ZCE28, ZCE63, ZCE08, ZCE29, ZCE66, ZCE67, ZCE06, ZCE07, ZCE14, ZCE21, ZCE64, ZCEH2, ZCE02, ZCE09, ZCE10, ZCE11, ZCE13, ZCE24, ZCE62, ZCE65, ZCEH0 - tipo e composizione contatti: 2 NC - funzionamento dei contatti: a scatto, simultaneo, a scatto. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L\'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell\'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....