SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCD39 CORPO MET 1NO2NC - ZCD39

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 31 mm
Altezza del sensore - 68 mm
Lunghezza del sensore - 30 mm
Apertura positiva - sì
Numero di contatti NC - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3389110185461
Codice prodotto
SNRZCD39
Cod. produttore
ZCD39
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
31 mm
Altezza del sensore:
68 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di contatto:
Contatto a scatto rapido
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67


