SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCDEG13 PRESSACAVO MET PG13,5 - ZCDEG13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Tipo di filettatura - PG
Grado di protezione (IP) - Altri
Per cavi di diametro - 0...0 mm
Lunghezza della filettatura - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110192377
Codice prodotto
SNRZCDEG13
Cod. produttore
ZCDEG13
Produttore
SNR
Materiale:
Metallo
Tipo di filettatura:
PG
Grado di protezione (IP):
Altri
Per cavi di diametro:
0...0 mm
Lunghezza della filettatura:
0 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Con serracavo:
no
Tipo di guarnizione:
A cipolla
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
13.5
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Passo della filettatura:
0 mm
Apertura di chiave:
0 mm
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
0 mm
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Privo di alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no
Numero RAL:
0
Protezione antipiegatura:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Modello:
Altri
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Temperatura di esercizio:
0...0 °C
Per cavi comprovati:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Schermato:
no