SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCE65 TESTA PULS LAT ROT VERT - ZCE65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Confezione
1 PZ
EAN
3389110191424
Codice prodotto
SNRZCE65
Cod. produttore
ZCE65
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Testa per finecorsa, ZCE, pulsante laterale con rotella vert.. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: testa interrut fine corsa - nome abbreviato: ZCE - tipo di testa: testa a pulsante - compatibilità prodotto: XCKD, XCKP, XCKT, XCMD - corpo associato: ZCD21, ZCD21M12, ZCD25, ZCD26, ZCD27, ZCD28, ZCD29, ZCD29M12, ZCD31, ZCD35, ZCD37, ZCD39, ZCMD21C12, ZCMD21L08R12, ZCMD21L08U78, ZCMD21L1, ZCMD21L2, ZCMD21L5, ZCMD21M12, ZCMD25L1, ZCMD25L2, ZCMD25L5, ZCMD29C12, ZCMD29L1, ZCMD29L2, ZCMD29L5, ZCMD37L1, ZCMD37L2, ZCMD37L5, ZCMD39L1, ZCMD39L2, ZCMD39L5, ZCMD41L1, ZCMD41L2, ZCMD41L5, ZCMD61C12, ZCMD61M12, ZCMD69C12, ZCMD81L1, ZCMD81L2, ZCMD81L5, ZCP21, ZCP21M12, ZCP25, ZCP26, ZCP27, ZCP28, ZCP29, ZCP29M12, ZCP31, ZCP35, ZCP37, ZCP39, ZCT21G11, ZCT21N12, ZCT21P16, ZCT25G11, ZCT25N12, ZCT25P16, ZCT26G11, ZCT26N12, ZCT26P16, ZCT27G11, ZCT27N12, ZCT27P16, ZCT28G11, ZCT28N12, ZCT28P16 - movimento testa operativa: lineare. Benefici: Rilevamento a contatto di oggettiindeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....


