SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCE67 TESTA ASTA FLESS MOLLA LAT - ZCE67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Asta con molla
Confezione
1 PZ
EAN
3389110191127
Codice prodotto
SNRZCE67
Cod. produttore
ZCE67
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Asta con molla
Testa per finecorsa, ZCE, Baffo di gatto laterale laterale. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: testa interrut fine corsa - nome abbreviato: ZCE - tipo di testa: testa multidirezionale - compatibilità prodotto: XCKD, XCKP, XCMD, XCKT - corpo associato: ZCD25, ZCD31, ZCMD21C12, ZCMD21L08R12, ZCMD21L5, ZCMD29C12, ZCMD29L1, ZCMD39L1, ZCMD39L2, ZCMD41L5, ZCMD61M12, ZCMD81L1, ZCMD81L2, ZCP21, ZCP28, ZCP31, ZCP37, ZCT21G11, ZCT21N12, ZCT25N12, ZCT28P16, ZCD26, ZCD27, ZCD29, ZCD29M12, ZCD35, ZCMD21L1, ZCMD25L1, ZCMD25L5, ZCMD37L1, ZCMD37L2, ZCMD61C12, ZCP26, ZCP27, ZCP29M12, ZCT21P16, ZCT25P16, ZCT26G11, ZCT28N12, ZCD28, ZCD37, ZCD39, ZCMD21M12, ZCMD25L2, ZCMD39L5, ZCMD41L1, ZCMD69C12, ZCP25, ZCP29, ZCP35, ZCP39, ZCT25G11, ZCT26P16, ZCT28G11, ZCD21, ZCD21M12, ZCMD21L08U78, ZCMD21L2, ZCMD29L2, ZCMD29L5, ZCMD37L5, ZCMD41L2, ZCMD81L5, ZCP21M12, ZCT26N12, ZCT27G11, ZCT27N12, ZCT27P16 - movimento testa operativa: multidirezionale. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L\'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell\'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi,ecc....


