AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCEG1 TESTA PULS SOFF M16 - ZCEG1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCEG1 TESTA PULS SOFF M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110190939

Codice prodotto

SNRZCEG1

Cod. produttore

ZCEG1

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Testa per finecorsa, ZCE, pulsante con calotta terminale. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: testa interrut fine corsa - nome abbreviato: ZCE - tipo di testa: testa a pulsante M16 - compatibilità prodotto: XCKD, XCKP, XCKT, XCMD - corpo associato: ZCMD21C12, ZCMD21L08R12, ZCMD21L08U78, ZCMD21L1, ZCMD21L2, ZCMD21L5, ZCMD21M12, ZCMD25L1, ZCMD25L2, ZCMD25L5, ZCMD29C12, ZCMD29L1, ZCMD29L2, ZCMD29L5, ZCMD37L1, ZCMD37L2, ZCMD37L5, ZCMD39L1, ZCMD39L2, ZCMD39L5, ZCMD41L1, ZCMD41L2, ZCMD41L5, ZCMD61C12, ZCMD61M12, ZCMD69C12, ZCMD81L1, ZCMD81L2, ZCMD81L5 - movimento testa operativa: lineare. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....