AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCEH2 TESTA PULS ROT ACC M18 - ZCEH2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCEH2 TESTA PULS ROT ACC M18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110191042

Codice prodotto

SNRZCEH2

Cod. produttore

ZCEH2

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino con rotella

Testa per finecorsa, ZCE, pulsante a rotella. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: testa interrut fine corsa - nome abbreviato: ZCE - tipo di testa: testa a pulsnate M18 - compatibilità prodotto: XCKD, XCKP, XCKT, XCMD - corpo associato: ZCD21, ZCD21M12, ZCD25, ZCD26, ZCD27, ZCD28, ZCD29, ZCD29M12, ZCD31, ZCD35, ZCD37, ZCD39, ZCP21, ZCP21M12, ZCP25, ZCP26, ZCP27, ZCP28, ZCP29, ZCP29M12, ZCP31, ZCP35, ZCP37, ZCP39, ZCT21G11, ZCT21N12, ZCT21P16, ZCT25G11, ZCT25N12, ZCT25P16, ZCT26G11, ZCT26N12, ZCT26P16, ZCT27G11, ZCT27N12, ZCT27P16, ZCT28G11, ZCT28N12, ZCT28P16 - movimento testa operativa: lineare. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....