SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKE665 TESTA PER FINECORSA PULSANTE - ZCKE665

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino
Confezione
1 PZ
EAN
3389110355550
Codice prodotto
SNRZCKE665
Cod. produttore
ZCKE665
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino
Testa finecorsa ZCKE, pulsante con cuscinetti a sfera in acciaio, +120 °C. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: testa interrut fine corsa - nome abbreviato: ZCKE - tipo di testa: testa a pulsante - compatibilità prodotto: XCKJ - corpo associato: ZCKJ1, ZCKJ11H29, ZCKJ11H7, ZCKJ2, ZCKJ21, ZCKJ5, ZCKJ6H7, ZCKJ8H29, ZCKJ8H7, ZCKJ9, ZCKJ9H29, ZCKJD31H7, ZCKJD37, ZCKJ11, ZCKJ21H29, ZCKJ2H29, ZCKJ4, ZCKJ41, ZCKJ7H29, ZCKJ7H7, ZCKJ9H7, ZCKJD35, ZCKJD39H7, ZCKJ2H7, ZCKJ41H7, ZCKJ4H29, ZCKJ4H7, ZCKJ5H29, ZCKJ6H29, ZCKJ7, ZCKJ8, ZCKJD31, ZCKJD31H29, ZCKJD35H29, ZCKJD35H7, ZCKJ1H29, ZCKJ1H7, ZCKJ21H7, ZCKJ41H29, ZCKJ5H7, ZCKJ6, ZCKJD37H29, ZCKJD37H7, ZCKJD39, ZCKJD39H29 - movimento testa operativa: lineare. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L\'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell\'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....


