AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKM6 CORPO PER FINECORSA - ZCKM6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKM6 CORPO PER FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 63 mm

  • Altezza del sensore - 64 mm

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110599664

Codice prodotto

SNRZCKM6

Cod. produttore

ZCKM6

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

63 mm

Altezza del sensore:

64 mm

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Anodizzato

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Il morsetto, con un blocco di contatto a 2 poli, è una parte separata per i finecorsa XCKM. Contatti: 1NO + 1NC, make before break (prima dell'interruzione), break (lenta). È un corpo in formato classico, con 3 ingressi filettati per pressacavi Pg 11.