SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKM8 CORPO PER FINECORSA - ZCKM8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 63 mm
Altezza del sensore - 64 mm
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti NO - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3389110599671
Codice prodotto
SNRZCKM8
Cod. produttore
ZCKM8
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
63 mm
Altezza del sensore:
64 mm
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì


