AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMC21E3 CONN 1NC1NO CAVO CEI 3M - ZCMC21E3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMC21E3 CONN 1NC1NO CAVO CEI 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Estremità libera (cavi scoperti)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110222067

Codice prodotto

SNRZCMC21E3

Cod. produttore

ZCMC21E3

Produttore

SNR

Numero di poli:

2

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

no

Colore della guaina:

Nero

Con indicazione LED:

no

Schermato:

Tipo di cavo:

Multipolare

Irradiato:

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...70 °C

Corrente nominale In:

1.5 A

Tensione nominale:

240 V

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

25 mOhm

Connessione precablata ZCMC, 2 poli, CEI, 3m. gamma prodotto: OsiSense XC - tipo di prodotto o componente: connessione precablata - nome componente: ZCMC - corpo associato: ZCMD21 - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: a scatto. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L\'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell\'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....