SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMC21L1 CONN 1NC1NO CAVO 1M - ZCMC21L1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Angolato
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389110221695
Codice prodotto
SNRZCMC21L1
Cod. produttore
ZCMC21L1
Produttore
SNR
Numero di poli:
2
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Angolato
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Altri
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Altri
Lunghezza del cavo:
1 m
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Privo di alogeni:
no
Colore della guaina:
Nero
Con indicazione LED:
no
Schermato:
no
Tipo di cavo:
Multipolare
Irradiato:
no
Materiale del corpo dei contatti:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
0...0 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
0...0 °C
Corrente nominale In:
0 A
Tensione nominale:
0 V
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
0 mOhm
Grado di protezione (IP):
Altri