SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMC21L10 CONN 1NC1NO CAVO 10M - ZCMC21L10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Lunghezza del cavo - 10 m
Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
EAN
3389110221749
Codice prodotto
SNRZCMC21L10
Cod. produttore
ZCMC21L10
Produttore
SNR
Numero di poli:
2
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Connessione precablata ZCMC, PvR, 2 poli, Lunghezza cavo: 10m. gamma prodotto: OsiSense XC - tipo di prodotto o componente: connessione precablata - nome componente: ZCMC - corpo associato: ZCMD21 - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: a scatto. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,,trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....


