SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMC21T2 CONN 1NC1NO CAVO 2M - ZCMC21T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Estremità libera (cavi scoperti)
Confezione
1 PZ
EAN
3389119037938
Codice prodotto
SNRZCMC21T2
Cod. produttore
ZCMC21T2
Produttore
SNR
Numero di poli:
2
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Estremità libera (cavi scoperti)
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Lunghezza del cavo:
2 m
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Colore della guaina:
Nero
Con indicazione LED:
no
Schermato:
sì
Tipo di cavo:
Multipolare
Irradiato:
sì
Materiale del corpo dei contatti:
CuZn
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...70 °C
Corrente nominale In:
1.5 A
Tensione nominale:
240 V
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
25 mOhm