AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMC25L1 CONN 1NC1NO CAVO 1M - ZCMC25L1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMC25L1 CONN 1NC1NO CAVO 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Angolato

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110221817

Codice prodotto

SNRZCMC25L1

Cod. produttore

ZCMC25L1

Produttore

SNR

Numero di poli:

2

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Angolato

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Lunghezza del cavo:

1 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Privo di alogeni:

no

Colore della guaina:

Nero

Con indicazione LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

Multipolare

Irradiato:

no

Materiale del corpo dei contatti:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

0...0 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...0 °C

Corrente nominale In:

0 A

Tensione nominale:

0 V

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

0 mOhm

Grado di protezione (IP):

Altri

Il cavo di collegamento xc OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PVC (cavo da 1 m). Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC di commutazione (apertura lenta).