SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMC39L2 CONN 2NC1NO CAVO 2M - ZCMC39L2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Angolato
Lunghezza del cavo - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
3389110221886
Codice prodotto
SNRZCMC39L2
Cod. produttore
ZCMC39L2
Produttore
SNR
Numero di poli:
3
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Angolato
Lunghezza del cavo:
2 m
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Privo di alogeni:
no
Colore della guaina:
Nero
Con indicazione LED:
no
Schermato:
no


