AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMC39L5 CONN 2NC1NO CAVO 5M - ZCMC39L5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMC39L5 CONN 2NC1NO CAVO 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Angolato

  • Lunghezza del cavo - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110221893

Codice prodotto

SNRZCMC39L5

Cod. produttore

ZCMC39L5

Produttore

SNR

Numero di poli:

3

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Angolato

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Privo di alogeni:

no

Colore della guaina:

Nero

Con indicazione LED:

no

Schermato:

no

Il componente di collegamento precablato a 3 poli, con cavo in PVC da 3 m, è progettato per i corpi dell'XCMD. Contatti: 2NC + 1NO, azione a scatto. L'offerta XCMD è costituita da una gamma di interruttori di finecorsa metallici robusti in formato miniatura.