AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMD29L2 CORPO MIN 2NC CAVO 2M - ZCMD29L2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMD29L2 CORPO MIN 2NC CAVO 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Altezza del sensore - 52 mm

  • Lunghezza del sensore - 16 mm

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 1.5 A

  • Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V - 0.1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110299328

Codice prodotto

SNRZCMD29L2

Cod. produttore

ZCMD29L2

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

52 mm

Lunghezza del sensore:

16 mm

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

1.5 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.1 A

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

Numero di contatti NC:

2

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di elemento di controllo:

Nessuno

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Precablato con cavo

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP66

Corpo finecorsa ZCMD, Cavo rimovibile, 2NC, rapido. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: corpo int di fine corsa - nome abbreviato: ZCMD - design: miniatura - tipo di corpo: fisso - testa associata: ZCE01, ZCE02, ZCE06, ZCE07, ZCE08, ZCE09, ZCE10, ZCE11, ZCE13, ZCE14, ZCE21, ZCE24, ZCE27, ZCE28, ZCE29, ZCE62, ZCE63, ZCE64, ZCE65, ZCE66, ZCE67, ZCEF0, ZCEF2, ZCEG1 - tipo e composizione contatti: 2 NC. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con aperturapositiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....