AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMD39 CORPO MIN 1NO2NC - ZCMD39

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMD39 CORPO MIN 1NO2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Materiale (del corpo) - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110299090

Codice prodotto

SNRZCMD39

Cod. produttore

ZCMD39

Produttore

SNR

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale (del corpo):

Metallo

Con indicatore di stato:

no

Il corpo a 3 poli senza cavo fa parte della gamma di finecorsa XCMD. Fa parte dell'offerta di composizione variabile. Questo corpo può essere assemblato con una vasta gamma di testine/operatori. Sono inoltre disponibili molti componenti di connessione precablati compatibili. Contatti: 2NC + 1NO, azione a scatto.