AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCP25 CORPO PLAS 1NO1NC - ZCP25

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCP25 CORPO PLAS 1NO1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 31 mm

  • Altezza del sensore - 68 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110180954

Codice prodotto

SNRZCP25

Cod. produttore

ZCP25

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

31 mm

Altezza del sensore:

68 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric ha contatti standard e un corpo in plastica. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC di commutazione (apertura lenta).