AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCPEP20 PRESSACAVO PLAS ISO M20 - ZCPEP20

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCPEP20 PRESSACAVO PLAS ISO M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Per cavi di diametro - 0...0 mm

  • Lunghezza della filettatura - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110192315

Codice prodotto

SNRZCPEP20

Cod. produttore

ZCPEP20

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP):

Altri

Per cavi di diametro:

0...0 mm

Lunghezza della filettatura:

0 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Con serracavo:

no

Tipo di guarnizione:

A cipolla

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Passo della filettatura:

0 mm

Apertura di chiave:

0 mm

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

0 mm

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

no

Numero RAL:

0

Protezione antipiegatura:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Modello:

Altri

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Temperatura di esercizio:

0...0 °C

Per cavi comprovati:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Schermato:

no

L'ingresso pressacavo xckp OsiSense di Schneider Electric è dotato di un corpo in plastica e di un passacavi M20.