SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCY12 LEVA ROT PLASTICA - ZCY12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella
Confezione
1 PZ
EAN
3389110191929
Codice prodotto
SNRZCY12
Cod. produttore
ZCY12
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella
Leva finecor.-xckd leva a rot. e rit. a molla metallo, mont. su cusc. sfere. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: ZCY - compatibilità prodotto: XCKD, XCKP,XCKT, XCMD - testa associata: ZCE01, ZCE05 - movimento testa operativa: girevole - guide: 20/36 mm per XCMD, 24/40 mm per XCKD, 24/40 mm per XCKP, 24/40 mm per XCKT - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....


