SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCY81 LEVA MOLLA+ASTA PLASTICA - ZCY81

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Asta con molla
Confezione
1 PZ
EAN
3389110192179
Codice prodotto
SNRZCY81
Cod. produttore
ZCY81
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Asta con molla
Leva finecorsa XCKD, C/leva ad asta e rit. a molla in metallo ed estr. termopl.. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: ZCY - compatibilità prodotto: XCKD, XCKP, XCKT, XCMD - testa associata: ZCE01, ZCE05 - movimento testa operativa: girevole - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....


