SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZD5PA24 BASE+LEVA MANIPOLATORE - ZD5PA24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga
Numero di posizioni di commutazione - 4
Colore dell'elemento di comando - Argento
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110165630
Codice prodotto
SNRZD5PA24
Cod. produttore
ZD5PA24
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Numero di posizioni di commutazione:
4
Colore dell'elemento di comando:
Argento
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Con anello frontale:
sì


