SEM - SEM0327/F/2 PIASTRA DI DISPERSIONE ZINCATA - 0327/F/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1.5 mm
Larghezza - 500 mm
Spessore - 3 mm
Lunghezza della striscia di connessione - 30 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
DISPERSORI DI TERRA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8051013250298
Codice prodotto
SEM0327/F/2
Cod. produttore
0327/F/2
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1.5 mm
Larghezza:
500 mm
Spessore:
3 mm
Lunghezza della striscia di connessione:
30 mm
Superficie:
Zincato a caldo
DISPERSORE A PIASTRA completo di bandella 30x3 mm lunghezza 1,5 mt