AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM03342 MORSETTO PER TONDO RAMATO - 03342

copiacopia
SEM - SEM03342 MORSETTO PER TONDO RAMATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8051013250335

Codice prodotto

SEM03342

Cod. produttore

03342

Produttore

SEM

Suppoto terminale in rame + M1/R, da utilizzare per la connessione del tondino con bandella (da forare) o in coppia con l’aggiunta di n° 2 bulloni M8x25 mm come giunto di sezionamento per tondino Ø 8 - 10mm. Provati secondo CEI EN 50164-1.