AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM037/1 FASCETTA DA 3/8 A 1-1/2 - 037/1

copiacopia
SEM - SEM037/1 FASCETTA DA 3/8 A 1-1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

ACCESSORI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8051013250571

Codice prodotto

SEM037/1

Cod. produttore

037/1

Produttore

SEM

FASCETTA PER TUBI in ottone nichelato; adatta per la messa a terra di tubazioni, per conduttori di sezione massima 2 x 16 mm2; bulloni zincati M6 x 16 mm.