AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM037/4 FASCETTA DA 3/8 A 4 - 037/4

copiacopia
SEM - SEM037/4 FASCETTA DA 3/8 A 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

ACCESSORI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8051013250588

Codice prodotto

SEM037/4

Cod. produttore

037/4

Produttore

SEM

FASCETTA PER TUBI in ottone nichelato; adatta per la messa a terra di tubazioni, per conduttori di sezione massima 2 x 16 mm2; bulloni zincati M6 x 16 mm.