AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM0386A150 ASTA CAPTAZIONE-ADDUZIONE - 0386A150

copiacopia
SEM - SEM0386A150 ASTA CAPTAZIONE-ADDUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione

  • Materiale - Acciaio

  • Collegamento - Tondino

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8051013250915

Codice prodotto

SEM0386A150

Cod. produttore

0386A150

Produttore

SEM

Modello:

Asta di captazione

Materiale:

Acciaio

Collegamento:

Tondino

Superficie:

Zincato a caldo

ASTA DI CAPTAZIONE - ADDUZIONE A TERRA Ø 16 mm in acciaio zincato a caldo secondo CEI 7-6 con una estremità appiattita e n° 2 fori Ø 11 mm (0386A...). Altezza 1500mm. Peso 2,485Kg. Altezza 1500mm.