AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM0391 STAFFA PER TEGOLE PER TONDO - 0391

copiacopia
SEM - SEM0391 STAFFA PER TEGOLE PER TONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto

  • Metodo di montaggio - Ad aggancio

  • Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)

  • Campo di serraggio - 8...12 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8051013251516

Codice prodotto

SEM0391

Cod. produttore

0391

Produttore

SEM

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a scatto

Metodo di montaggio:

Ad aggancio

Applicazione:

Sul colmo (tetti in coppi)

Campo di serraggio:

8...12 mm

Staffa in acciaio zincata a caldo per tondo Ø 8-12mm per tetti a tegole da agganciare sotto la copertura.