SEM - SEM0405/20 MORSETTO ZINCATO PER PALI 20MM - 0405/20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8051013251677
Codice prodotto
SEM0405/20
Cod. produttore
0405/20
Produttore
SEM
Morsetto per dispersore tondi in acciaio zincato a caldo sezione 30x3 mm; bulloni M10x25 mm; da utilizzare per la connessione dei dispersori con il conduttore di terra secondo CEI EN 50164-1. Tondino Ø 8 - 10mm. Piatto max 40 x 4mm. Dispersore Ø 20mm.