AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM0405/20R MORSETTO RAMATO PER PALI 20MM - 0405/20R

copiacopia
SEM - SEM0405/20R MORSETTO RAMATO PER PALI 20MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8051013251684

Codice prodotto

SEM0405/20R

Cod. produttore

0405/20R

Produttore

SEM

Morsetto per dispersore tondi in acciaio ramato a caldo sezione 30x3 mm; bulloni M10x25 mm; da utilizzare per la connessione dei dispersori con il conduttore di terra secondo CEI EN 50164-1. Tondino Ø 8 - 10mm. Piatto max 40 x 4mm. Dispersore Ø 20mm.