SEM - SEM117/100 DISPERSORE D 16X1500 MM RAMATO 100 µM - 117/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1500 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Ramato
Confezione
50 PZ
EAN
8051013251769
Codice prodotto
SEM117/100
Cod. produttore
117/100
Produttore
SEM
Lunghezza:
1500 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Ramato
Dispersore ramato in tondo di acciaio ramato elettroliticamente con estremità filettate; necessita, per la posa in opera, di una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; per la giunzione di più elementi è necessario utilizzare gli appositi manicotti in ottone filettati. Conforme alle Norme CEI EN 61936-1, CEI EN 50522 e CEI 64-8. 16x1500mm.


