SEM - SEM127/100 DISPERSORE D 18X1500 MM RAMATO 100 µM - 127/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8051013251783
Codice prodotto
SEM127/100
Cod. produttore
127/100
Produttore
SEM
DISPERSORE AD INNESTO RAMATO in tondo di acciaio massiccio ramato elettroliticamente; adatto, grazie alla giunzione ad innesto che garantisce un buonissimo contatto elettrico, per infissioni ad elevate profondità; necessita, per la posa in opera, di un puntale in acciaio temperato (da inserire nella parte femmina del primo dispersore) e di una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori.