SEM - SEM137/100 DISPERSORE D 20X1500 MM RAMATO 100 µM - 137/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8051013251820
Codice prodotto
SEM137/100
Cod. produttore
137/100
Produttore
SEM
DISPERSORE AD INNESTO RAMATO in tondo di acciaio massiccio ramato elettroliticamente; adatto, grazie alla giunzione ad innesto che garantisce un buonissimo contatto elettrico, per infissioni ad elevate profondità; necessita, per la posa in opera, di un puntale in acciaio temperato (da inserire nella parte femmina del primo dispersore) e di una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori.