SEM - SEM3550/BV PALO CILINDRICO D 102X5500X3 MM. + BASE - 3550/BV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 102 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 5.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449075224974
Codice prodotto
SEM3550/BV
Cod. produttore
3550/BV
Produttore
SEM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
102 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
5.5 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
sì
PALO CILINDRICO CON PIASTRA DI BASE - In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Con foro per passaggio cavi, asola per portella e foro per messa a terra. All’ordine può essere richiesta la fornitura di una piastra di riscontro per immersione nel cemento. ø 102 x L 5500 mm. 49 Kg.