AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM3550/M PALO CILINDRICO D 102X5500X3 MM. + MAN. - 3550/M

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 102 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077563118

Codice prodotto

SEM3550/M

Cod. produttore

3550/M

Produttore

SEM

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

102 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

5 m

Spessore della parete:

3 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO RASTREMATO. in acciaio zincato a caldo, lavorazioni standard alla base. 47Kg.