SEM - SEM3700 PALO CILINDRICO D 102X7000X4 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 102 mm
Diametro base - 102 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449072114698
Codice prodotto
SEM3700
Cod. produttore
3700
Produttore
SEM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
102 mm
Diametro base:
102 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
6 m
Spessore della parete:
3.5 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no