AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM41280/4 PALO CONICO H.TOT. 1280 CM. D 178/60X4 - 41280/4

copiacopia
SEM - SEM41280/4 PALO CONICO H.TOT. 1280 CM. D 178/60X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 188 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 12 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021873897

Codice prodotto

SEM41280/4

Cod. produttore

41280/4

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

188 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

12 m

Spessore della parete:

4 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 4 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 188x12800mm. 158Kg.