AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM41303 PALO RASTREMATO H.TOT. 1300 CM D 219 - 41303

copiacopia
SEM - SEM41303 PALO RASTREMATO H.TOT. 1300 CM D 219

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 102 mm

  • Diametro base - 219 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 12 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024702101

Codice prodotto

SEM41303

Cod. produttore

41303

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

102 mm

Diametro base:

219 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

12 m

Spessore della parete:

5 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO RASTREMATO A DUE TRONCHI INNESTABILE. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. Accessori (traverse). 219x13000mm. 231Kg.