AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4301/M2 MORSETTIERA X PORTELLE SERIE 4301/FP E F - 4301/M2

copiacopia
SEM - SEM4301/M2 MORSETTIERA X PORTELLE SERIE 4301/FP E F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Morsettiera di collegamento

  • Peso - 0.3 kg

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8051013251943

Codice prodotto

SEM4301/M2

Cod. produttore

4301/M2

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Morsettiera di collegamento

Peso:

0.3 kg

MORSETTIERA IN DOPPIO ISOLAMENTO PER PORTELLE FILO PALO Completa di portafusibili; Grado di protezione perimetro coperchio IP 43 secondo CEI EN 60529. Grado di protezione ingresso cavi IP 23 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Ø palo 95 - 105 mm. 0,3Kg.